SK-ATP-60 室内物干金物(天吊・ポール型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838471 SK-ATP-60 室内物干金物(天吊・ポール型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838471 SK-ATP-60 室内物干金物(天吊・ポール型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838471 SK-ATP-60 室内物干金物(天吊・ポール型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838471 SK-ATP-60 室内物干金物(天吊・ポール型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838471 SK-ATP-60 室内物干金物(天吊・ポール型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838471

室内物干金物(天吊・ポール型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14838471 品番 SK-ATP-60
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

室内物干金物(天吊・ポール型)
ポール(竿部)とアーム体型
ホワイトとブラックをご用意
天井や取付高さによってH450、H600からお選び下さい。
片側を壁面に固定することもできます。
取付天井部分は下地が必要です。
最大10kgまででご使用下さい。

仕様室内用 材質アーム:鋼製、ポール:アルミ ブラック 寸法H(mm)600 寸法D(mm)28 寸法W(mm)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする