神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の サニタリー商品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の タオル掛け
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の タオルリング
タオルリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14838620
品番
SK-STR-2
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
角型
材質
丸棒:ステンレス、受金具:亜鉛ダイカスト
径(Φ)
10
寸法D(mm)
55
寸法W(mm)
190
仕上
丸棒:受金具:クロームメッキ