※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の サニタリー商品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の タオル掛け
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の タオルバー
タオル掛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法a(mm)
300
注文コード
14840020
品番
SK-TS300
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法a
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
規格サイズのみになります。
材質
パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト
寸法a(mm)
300
寸法b(mm)
331
仕上
パイプ:研磨、受金具:クロームメッキ
パイプ径(Φmm)
12.7