※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の サニタリー商品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の タオル掛け
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の タオルバー
タオル掛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法b(mm)
600
注文コード
14840099
品番
SK-TJ-600
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法b
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
公共住宅標準詳細設計図集 I-810-A・機構(公団)住宅標準詳細設計図集
jI-803/AI-924-A・東京都営住宅共通詳細図集W-11
材質
パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト
寸法a(mm)
580
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【受金具】27×56×72
寸法b(mm)
600
仕上
パイプ:研磨、受金具:クロームメッキ