冷凍冷蔵庫 153L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14842059 品番 IRSN-HF15A-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

冷凍室60Lと大容量冷凍室のため冷凍食品がたくさん入ります。冷蔵室はドアポケット小x1・大x1、ガラス棚が2段とマルチケースが付いて、使いやすくなっています。3段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。食材保存に嬉しい冷蔵/冷凍/全室急冷モード搭載。庫内を急速に冷やし食材の鮮度を保ちます。操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モードの切り替えができます。霜取り不要の、自動霜取りファンが搭載されています。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。天板は耐熱温度100℃、耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。

付属品製氷皿 性能【冷凍室の記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(kg)4.1 ブラック 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×617×1292 冷却方式ファン式 耐熱温度(℃)【トップテーブル】100 保証期間お買い上げ日より1年間 年間消費電力量(kW)262h/年(50Hz)、247h/年(60Hz) 省エネ基準達成率(%)117 定格内容積(L)【全体】153、【冷蔵室】93、【冷凍室】60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする