本体
レストランサプライ
レストランサプライの 料理道具
レストランサプライの フライパン・グリルパン
レストランサプライの フライパン・炒め鍋
ステンレスフライパン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14846706
品番
SLSFP4014
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
IH(電磁調理器)とガスコンロの両方に対応。
パスタやオムレツ、野菜炒めなど様々な料理に使用できます。
用途
ガス火・IH(電磁調理器)兼用
材質
ステンレス(21-0)、アルミニウム、ステンレス(18-0)
質量(g)
2365
サイズ(cm)
36
外寸(cm)
71.5×38×9