※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)の 接着剤
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)の エポキシ系接着剤
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)の 2液タイプ
アラルダイト 420A/B 2液性エポキシ系接着剤(1.4kgセット)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1.4kg×6セット)
注文コード
14847300
品番
Araldite 420 A/B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
せん断および剥離接着強さ、靭性、弾性に優れます。
用途
種々の被着体(金属、木材、ゴム、複合資材、樹脂など)の接着に優れます。
セット内容
【主剤】1.0kg【硬化剤】0.4kg
内容
1.4kg×6セット
比重
【主剤】約1.2【硬化剤】約1.0
可使時間(分/25℃)
60
外観
(混合前)【主剤】黄色【硬化剤】青色 / (混合前)濃緑色
質量混合比
主剤(100):硬化剤(40)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
【混合物】35〜45【主剤】100-300【硬化剤】0.6-1.4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
260mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※使用に際しては掲載の関連資料も併せてご確認ください。