カラーバリエーション
エクスタイル
アルミ柱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・厚さ・色
が
1581
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
長さ(mm)
1500
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト
注文コード
14855061
品番
AP601515-WH
参考基準価格(税別)
¥6,067
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
アルミ(A6063S-T5)
長さ(mm)
1500
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト
寸法(縦×横)(mm)
60×60
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません