除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 除湿面積【目安(畳)(50/60Hz)】集合住宅:13/14、プレハブ住宅:10/11、木造住宅:6/7 水タンク容量(L)約4.5 注文コード14914168 品番YDC-H60(MW)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は除湿面積・水タンク容量など16種類から選べます 他の種類を見る

キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。
【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。
【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。
【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。
【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12〜24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。
【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。
【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。
【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。
【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。
【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。
【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。

用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 質量(kg)10.8 マットホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)210 機能チャイルドロック機能、減光機能 保証期間1年 水タンク容量(L)約4.5 風量調整2段階 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29×25×50 除湿能力(L/日)(50/60Hz)5.0/6.0 除湿面積【目安(畳)(50/60Hz)】集合住宅:13/14、プレハブ住宅:10/11、木造住宅:6/7 切タイマー1-8時間(1時間単位)
取扱説明書:(2.05MB)
注意
※除湿能力はタイプによって異なります
※衣類モード時、切タイマー設定はできません
※本商品は、コンプレッサー式除湿器の設計上、低温(約20℃以下)や低湿度の環境下では、除湿量が低下したり、正常に動作しない場合がございます。不良品ではございませんのであらかじめご了承ください。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14914168 YDC-H60(MW) 14914195 EDC-H601(W) 除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 1台 17,980 税込19,778 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-03
用途:
職場
卸売・小売業

グングン除湿しているのか、結構あっという間に満水になります。効果を感じられて購入して良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする