サーキュレーター DCモーター 全分解 洗える 上下左右首振り 18畳まで 静音

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14914335 品番YAR-DDW154(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター
お手入れ簡単:工具不要で前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能
リズム風、おやすみモード、室温表示、上下左右自動首振り搭載

用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 分解 扇風機 上下左右首ふり お手入れ簡単 扇風機 仕様リズム風、おやすみモード、室温表示、上下左右自動首振り 質量(kg)1.8 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数3枚 (直径15cm) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)17 風量5段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×21×31.5 タイマー1〜8時間 適用畳数〜18畳 1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
取扱説明書:(0.55MB)
注意
※前面・背面ガード、羽根は水洗い対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする