サーキュレーター DCモーター 20畳対応 上下左右首振り 風量7段階 静音 リモコン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14914491 品番YAR-ND15E(GR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カンタンお掃除仕様。前ガードが工具不要で外せるDCサーキュレーター。高性能&コンパクトタイプ。
上下左右のスイング運転に対応。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
自然風のような変化のある風を送るリズム運転、時間とともに風を小さくするおやすみ運転に対応。
入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。

用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型 質量(kg)1.4 グレージュ 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)17 機能リズム風・おやすみモード 風量7段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×26.8 首振り上下左右(自動) 適用畳数20畳まで 入タイマー2/4/6時間 切タイマー1/2/4時間

商品説明動画

サーキュレーター YAR-ND15E
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
実験室室温のコントロール
国立大学法人島根大学 様 (教育・研究機関)

小型のサーキュレータを求めていたので、購入して良かった。ただ、思っていたより小さく、私の用途ではもう少し大きくても良かったかとも思う。左右、上下の首振りもあり、静かで良い。

対象商品:
63429740
2024-07-26
用途:
オフィス内の温度の均一化
株式会社ケイコンサルティング 様 (サービス業)

静音表記で購入しました。とっても静かでオフィスには最適です。以前の機器は首を振るときにカタカタという音に悩まされていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする