スター・トレーディング
スター・トレーディングの 作業用スニーカー/シューズ
軽量カントリーシューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14917415
品番
5566
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
様々なファッションに取り入れやすいシンプルなデザイン。
色
ブラック
サイズ(cm)
27
足幅
3E(目安)
材質(甲)
合成皮革
材質(底部)
合成底