サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 皿小ねじ
ミニねじ(中容量パック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(102本×6パック)
注文コード
14918386
品番
00081583
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,901
販売価格(税別)
¥
3,546
バスケットに入れる
内装建築に適した呼び径2mmの軸部が細いビスです。(#1番+ビット使用)
用途
下地が木材で細かい作業の時に最適なねじです。
トラスコ品番
683-3491
材質
スチール、ニッケルメッキ
寸法L(mm)
19
寸法d(mm)
2
注意
※電動工具での過剰な締付は、木割れの原因となりますのでご注意下さい。