メイン画像

10195636 ユニクロV字カン ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14922988 10195636 ユニクロV字カン ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14922988 10195636 ユニクロV字カン ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14922988 10195636 ユニクロV字カン ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14922988 10195636 ユニクロV字カン ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14922988

ユニクロV字カン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(15本) 注文コード 14922988 品番 10195636
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,928
販売価格(税別)
3,571

・形状:V字型 ・胴部:ストレート

用途
工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用
ブルーシートやタープ等の固定
トラスコ品番683-2203 材質 全長(mm)130 寸法D(mm)50 表面処理ユニクロ 寸法W(mm)50 径(mm)5
注意
※土の地面に刺さるように、先端を鋭く加工していますので、取り扱いにご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする