メイン画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 船舶係留
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他係留用品/金具
ユニクロ打込V字ペグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
14922997
品番
10195637
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,128
販売価格(税別)
¥
5,571
バスケットに入れる
・頭部:V字型 ・胴部:ストレート
用途
工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用
ブルーシートやタープ等の固定
トラスコ品番
683-2204
材質
鉄
全長(mm)
245
寸法D(mm)
5
表面処理
ユニクロ
寸法L2(mm)
45
寸法W(mm)
38
径(mm)
6
注意
※土の地面に刺さるように、先端を鋭く加工していますので、取り扱いにご注意下さい。