メイン画像

10195639 クロメート打込ロープ止 角頭「20本入」 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14923015 10195639 クロメート打込ロープ止 角頭「20本入」 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14923015 10195639 クロメート打込ロープ止 角頭「20本入」 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14923015 10195639 クロメート打込ロープ止 角頭「20本入」 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14923015 10195639 クロメート打込ロープ止 角頭「20本入」 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14923015

クロメート打込ロープ止 角頭「20本入」

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20本) 注文コード14923015 品番10195639
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000

・頭部:V字型 ・胴部:ストレート

用途
工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用
ブルーシートやタープ等の固定
トラスコ品番683-2205 材質 全長(mm)200 表面処理クロメート 寸法L2(mm)40 寸法W(mm)15 径(mm)7
注意
※土の地面に刺さるように、先端を鋭く加工していますので、取り扱いにご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする