曜日別特売
TS-4024 NM-Ⅱフンムノズル 40m/m 東京サイレン 14927477

NM-Ⅱフンムノズル 40m/m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱注文コード14927477品番TS-4024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

NM-Ⅱ型噴霧ノズルは国内で最初に作られた小型・軽量な定流量型の噴霧ノズルです。
外筒を回すだけの簡単な操作で、閉止~直状~約120°の可変噴霧放水が可能です。
ノズルの先端は保護タイヤを装着し高い放水圧、衝撃にも耐えるよう堅牢に造られています。
噴霧放水は冷却・窒息・消煙等の効果があり、火災の多様化した各種(油、電気、一般火災のほか、ガス放散等)の消火に広く用いられています。

材質アルミ合金質量(kg)【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65呼称40m/m、50m/m、65m/m口径40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする