東京サイレン
東京サイレンの 消火器・消火用品
東京サイレンの 消防用品
東京サイレンの 管鎗・ノズル
NM-Uフンムノズル 65m/m 口径23m/m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
14927486
品番
TS-4024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
質量(kg)
【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65
呼称
40m/m、50m/m、65m/m
口径
40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当