NM-Uフンムノズル 65m/m 口径20m/m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード14927495 品番TS-4024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

NM-U型噴霧ノズルは国内で最初に作られた小型・軽量な定流量型の噴霧ノズルです。
外筒を回すだけの簡単な操作で、閉止〜直状〜約120°の可変噴霧放水が可能です。
ノズルの先端は保護タイヤを装着し高い放水圧、衝撃にも耐えるよう堅牢に造られています。
噴霧放水は冷却・窒息・消煙等の効果があり、火災の多様化した各種(油、電気、一般火災のほか、ガス放散等)の消火に広く用いられています。

材質アルミ合金 質量(kg)【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65 呼称40m/m、50m/m、65m/m 口径40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする