CBF78 FinoAir

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型番CBF78P-FA-BKB 注文コード14929769 品番メインプレートSET センターナット無し
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は型番など6種類から選べます 他の種類を見る

重量わずか18.1g
プレートはディティールの見直しを図り、「強度」と「軽さ」という相反する部分を徹底的に追求し、最適なバランスで設計。
LIVRE最軽量チタンノブ「Fino Air NEW!!」を搭載し、表面はブラックのIP加工、エンドキャップはブラックジュラコン製に変更。
通常の「Fino Air」ノブより0.24g/1個(計0.48g)の軽量化を図り、最軽量モデルで18.1gを実現。(参考:C/BF Black最軽量モデル22.7g)
センターナットにもこだわり、徹底的に軽量化した専用設計のC/BF専用ナットを採用。
軽い操作性と高感度を実現したLIVRE職人入魂の逸品です。

オールブラック 品番11255 質量(g)16.5〜 ピッチ(mm)878 型番CBF78P-FA-BKB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする