FullComp クランク EDGE115 DELTA27ノブ シマノ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型番FLSE115-D27-TIR 注文コード14929891 品番左巻用
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は型番など12種類から選べます 他の種類を見る

新しい定番サイズ&新規設定のプレート
CRANKシリーズのラインナップにある110mmと120mmの間、115mmピッチのハンドルが欲しいという要望から生まれたハンドルです。これまでのCRANKシリーズのプレートをリサイズするのではなく、デザインをCRANKと、さらにCRANK Featherとも違う新しいコンセプトで新規設計しました。新開発のDELTAノブとの組み合わせで、拘り抜いたハンドルに仕上がりました。
110mmでは少しパワー不足を感じ、120mmでは感じ取れない感度を補うCRANK Edge115は、ミドルからディープレンジのタイラバやヘビーウエイトのイカメタルの新しい定番サイズとしてご提案いたします。

チタンP+レッドG 品番1127 質量(g)45.8 ピッチ(mm)115 型番FLSE115-D27-TIR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする