ベルソス
ベルソスの 冷蔵庫/冷凍庫
ベルソスの 冷温庫/保冷庫
ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 22L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(22L)
注文コード
14930731
品番
VS-CB122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃〜20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。
自宅でも外出先でも大活躍!
簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
用途
アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。
セット内容
本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
8.5
色
ブラック
高さ(mm)
340
奥行(mm)
320
間口(mm)
600
電源(V)
AC100 50/60Hz DC12/24
消費電力(W)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×320×340
電源コード(m)
AC電源コード+ACアダプター:約2.1、DC電源コード:約3.5
注意
※運びやすいハンドル付き。
※置く場所に合わせて蓋は左側も右側も取付できる!
※小型冷蔵庫
※小型冷凍庫
※コンパクト冷凍庫