ペーパークリップ(100個入)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14935186 品番 ICO7350040001
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ハンガリーの文房具メーカー ICO のペーパークリップです。レトロな雰囲気が魅力的なゴールドカラーのクリップは、書類をすっきりとまとめるのに最適です。東欧文房具ならではの、控えめな光沢を持つゴールドカラーが特徴で、デスクワークの気分を高めてくれます。また、パッケージデザインもクラシカルでおしゃれな仕上がりになっています。そのままデスクに置いてお使いいただくのも素敵です。ぜひ、日々の文房具としてご活用ください。材質:スチール。

用途書類をまとめるのに便利なゴールドクリップ です。東欧らしいレトロなデザインで、デスクワークや書類整理をおしゃれに演出できます。 寸法(mm)50 縦(mm)【クリップ】50 横(mm)【クリップ】11 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする