※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
インサートリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14935220
品番
AWI-A08
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
材質
SUS316
質量(g)
約1.2
寸法L(mm)
19
適合チューブ
AX-1208、F-1508
チューブ外径×内径(mm)
適合:8×6
RoHS指令(10物質対応)
対応