※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
インサートリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14935351
品番
AWI-T10
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
SUS316
質量(g)
約2.5
寸法L(mm)
20
適合チューブ
FE-10
チューブ外径×内径(mm)
適合:10×8
RoHS指令(10物質対応)
対応