※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
メスユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14935518
品番
AWPW-6-1
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
SUS316
質量(g)
約29
寸法H(mm)
27.5
寸法A(mm)
34.9
寸法F(mm)
(HEX)14
寸法D(mm)
15.4
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
17.9
寸法P(mm)
(Rc or NPT)1/8
寸法G(mm)
(HEX)14
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ外径(Φmm)
適合:(T)6