※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
T型メスユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
28.9
注文コード
14936595
品番
AWPT-6-1
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316
質量(g)
約65
寸法H(mm)
43
寸法A(mm)
28.9
寸法D(mm)
15.4
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
22
寸法P(mm)
(Rc or NPT)1/8
寸法G(mm)
(HEX)14
寸法K(mm)
57.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ外径(Φmm)
適合:(T)6