※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
T型メスユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
38.3
注文コード
14936936
品番
AWPT-12-3
参考基準価格(税別)
¥9,560
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316
質量(g)
約197
寸法H(mm)
55
寸法A(mm)
38.3
寸法D(mm)
22.8
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
27
寸法P(mm)
(Rc or NPT)3/8
寸法G(mm)
(HEX)23
寸法K(mm)
76.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ外径(Φmm)
適合:(T)12