オザックス
オザックスの ラップ・消耗品・食品包材
オザックスの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
オザックスの ラップ
フードラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
14969564
品番
00429167
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
電子レンジ・フリージングまで対応し、ピッタリ張り付く塩化ビニル製ラップです。
用途
外食、小売、食品工場、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード
長さ(m)
100
幅(cm)
22
電子レンジ
対応
材質(フィルム)
PVC(塩化ビニール)