KS-A3 クレバースライサー  KS-A3 クレバー 14969826 KS-A3 クレバースライサー  KS-A3 クレバー 14969826 KS-A3 クレバースライサー  KS-A3 クレバー 14969826 KS-A3 クレバースライサー  KS-A3 クレバー 14969826 KS-A3 クレバースライサー  KS-A3 クレバー 14969826

クレバースライサー KS-A3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14969826 品番KS-A3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

グルグル回すだけ!クレバー スライサー。
ハンドルをグルグル回すだけであっという間にカット!「すりおろしドラム」「スライスドラム」「千切りドラム」の3つの替え刃を用途にあわせて取り付け、使用します。すりおろし、スライス、千切りまで、これ1台で簡単に下ごしらえ、素早く出来て時短料理が可能です!さまざまな料理に合わせてお使いください。また、電源不要&軽量なのでアウトドアにも最適です。
その他の特長
ドラムホルダー、フードプッシャー、ハンドルの取り外しが可能だから、お手入れが簡単。
パワーグリップにより本体がしっかりと固定されるので、安定&安心して使用可能。
ステンレスドラムは食器洗浄機で洗浄可能。
皮むきにピーラーも付属。

セット内容本体、ステンレスドラム3種(すりおろし/スライス/細切り)、ドラムホルダー、ハンドル、ピーラー、フードプッシャー、取扱説明書 材質[パワーグリップ] ABS,TPE、[ドラムホルダー]AS,ABS、[フードプッシャー]PP、[ハンドル]ABS,POM,PP、[ステンレスドラム]ステンレス,POM、[ピーラー]ABS,ステンレス 本体質量(g)630(組み立て時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×132×254(組立て時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする