YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 椅子
YAMAZEN(山善)の ソファ・ソファ関連品
YAMAZEN(山善)の ソファ
ソファ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色(張地)
アイボリー
色
アイボリー
タイプ
1人掛け
注文コード
14974927
品番
FAS-60M(IV)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
色・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐アルコール、耐次亜塩素酸、防カビ、抗菌仕様。
シンプルなアーム付きソファ。
人気色のアイボリーとブラックのベーシックなソファ。
工具は不要、背もたれ・脚部を取り付けるだけで完成。
色(張地)
アイボリー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×590×700
座面高さ(mm)
410
脚高(mm)
200
座面寸法(幅×奥行)(mm)
490×440
用途
ソファ、椅子として
材質
本体枠:天然木、脚:スチール、張地:合成皮革(マルチプル)、中材:ウレタンフォーム/Sバネ
質量(kg)
5
色
アイボリー
タイプ
1人掛け
耐荷重(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×590×700
組立時間
約20〜30分
素材
合成皮革
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14974927
FAS-60M(IV)
75339015
FAS-60(BK)
シングルソファ
YAMAZEN(山善)
1台
¥
16,980
税込
¥
18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14974927
FAS-60M(IV)
75339006
FAS-60(IV)
シングルソファ
YAMAZEN(山善)
1台
¥
16,980
税込
¥
18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)