ソファ

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 色(張地)ブラック ブラック タイプ1人掛け 注文コード14974936 品番FAS-60M(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は色・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

耐アルコール、耐次亜塩素酸、防カビ、抗菌仕様。
シンプルなアーム付きソファ。
人気色のアイボリーとブラックのベーシックなソファ。
工具は不要、背もたれ・脚部を取り付けるだけで完成。

色(張地)ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×590×700 座面高さ(mm)410 脚高(mm)200 座面寸法(幅×奥行)(mm)490×440 用途ソファ、椅子として 材質本体枠:天然木、脚:スチール、張地:合成皮革(マルチプル)、中材:ウレタンフォーム/Sバネ 質量(kg)5 ブラック タイプ1人掛け 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×590×700 組立時間約20〜30分 素材合成皮革
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14974936 FAS-60M(BK) 75339015 FAS-60(BK) シングルソファ YAMAZEN(山善) シングルソファ YAMAZEN(山善) 1台 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする