曜日別特売
AF5010 高輝度蓄光テープ α-FLASH YAMAZEN(山善) 14980344

AF5010 高輝度蓄光テープ α-FLASH YAMAZEN(山善) 14980344
AF5010 高輝度蓄光テープ α-FLASH YAMAZEN(山善) 14980344
AF5010 高輝度蓄光テープ α-FLASH YAMAZEN(山善) 14980344
AF5010 高輝度蓄光テープ α-FLASH YAMAZEN(山善) 14980344
AF5010 高輝度蓄光テープ α-FLASH YAMAZEN(山善) 14980344
AF5010 高輝度蓄光テープ α-FLASH YAMAZEN(山善) 14980344
AF5010 高輝度蓄光テープ α-FLASH YAMAZEN(山善) 14980344
AF5010 高輝度蓄光テープ α-FLASH YAMAZEN(山善) 14980344
AF5010 高輝度蓄光テープ α-FLASH YAMAZEN(山善) 14980344
AF5010 高輝度蓄光テープ α-FLASH YAMAZEN(山善) 14980344

高輝度蓄光テープ α-FLASH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
14980344
品番
AF5010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

太陽光、蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光するテープ。
光の遮断後最大6~8時間発光。
JIS規格 JC級クリアの高輝度製品。
官公庁、消防署、工場やオフィス、また海外でも多く実績を持つ信頼の蓄光製品。
好みの長さや形に切って、大事な所持品の目印や防災対策に。一般家庭、工場、オフィス、倉庫など様々な場所での安全対策に。

用途
手すり・柱・棚の角・懐中電灯・電気のスイッチ・リモコン・携帯電話など停電時に目印として活躍しそうな物に貼り付ける
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
基材
PET、蓄光材、ポリエステル樹脂
粘着剤
アクリル系
特性
蓄光
主な用途
表示・安全
長さ(m)
10
アズワン品番
64-9309-49

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14980344AF501024825004AF5010AF5010 α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイ 24825004α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級エルティーアイ1ケース(12巻)
¥279,800
税込¥307,780
注文コードが変更になりました
14980344AF501040386683AF5010AF5010 α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイ 40386683α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級エルティーアイ1巻
¥24,980
税込¥27,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする