28-100 ゼムクリップ モノタロウ 14984045 28-100 ゼムクリップ モノタロウ 14984045 28-100 ゼムクリップ モノタロウ 14984045 28-100 ゼムクリップ モノタロウ 14984045

ゼムクリップ

(50件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100本) 注文コード 14984045 品番 28-100
販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日本製スタンダードのゼムクリップ。
ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
リーズナブルなお値段。

材質鉄線(Niメッキ) 幅(mm)7 全長(mm)28 シルバー サイズ 入数約100本 繰り返し・詰め替え対応
注意
※幼児の手の届かないところで保管してください。
※保管状況により錆が発生する場合があります。
※本来の用途以外でのご使用はしないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、11人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14984088
2026-01-05
用途:
日常
サービス業

大きくてしっかり止まり良いです。安くて助かりました。処方薬の袋をまとめて止めています。

1人が参考にしています
2026-03-13
用途:
会議書類の準備に使用
農・林・水産業

資料を纏めるのに使用。1回に50部程度用意するので大量に入って安価なのが気に入っている。

2026-01-06
用途:
出荷伝票用

出荷伝票の作成時に大量に使うので大容量で低価格のこちらを利用しています。
サイズもいろいろあり数枚程度の伝票だと小さいサイズがとても便利です。

2026-02-08
用途:
一般事務
自動車・二輪車・自転車関連業

消耗品なのですぐに手に入りコスパが良いものを求めますがぴったりです。

2025-09-03
用途:
設計図面等の仕分け他
ワイズ エフ 様

他社製と比べても、そん色なくコスパもよいので、大満足です。今後もリピしたいです。

2025-06-23
用途:
書類整理
卸売・小売業

毎日使用する消耗品でお世話になっています。安価ですが品質も良いのでいつも愛用しています。

1人が参考にしています
2025-04-16
用途:
請求書
サービス業

とにかく数を使うのでたっぶりあって便利です。価格もびっくりするほどお手頃価格

1人が参考にしています
2026-02-04
用途:
書類作成
建設業・工事業

まとめて入っていて値段も手頃。
注文してからすぐ来たので助かりました。
無くなったらリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする