槌屋ヤック
槌屋ヤックの トラック電装
槌屋ヤックの マーカーランプ
槌屋ヤックの LEDタイプマーカーランプ
閃光デラックスマーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14986967
品番
CE-195
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した、サイドマーカーや車高灯に最適なLEDマーカー
高級クロームメッキフレーム(脱着可能)が存在感を際立たせる
レンズ色
ブルー
付属品
フランジナットM4(2個)
全光束(Lm)
約22
フレーム色
シルバー
光源色
ブルー
定格電流(mA)
(DC14V時)約130、(DC28V時)約70
定格電圧範囲(V)
DC10〜32