槌屋ヤック
槌屋ヤックの トラック電装
槌屋ヤックの マーカーランプ
槌屋ヤックの LEDタイプマーカーランプ
LED ドームマーカー 24V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14987010
品番
CE-453
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
インナーレンズによる拡散光が美しいマーカー
レンズ色
インナーレンズ:クリア、アウターレンズ:レッド
材質
レンズ:アクリル、リング:PP、レフレクター:PP・鉄
用途
RoHS対応
付属品
フランジナットM5(2個)
仕様
補修レンズ:4503、補修リング:Y-44R
全光束(Lm)
約3
光源色
レッド
定格電流(mA)
(DC28V時)約30
リング色
ブラック
LED使用数(個)
5
定格電圧範囲(V)
DC20〜32
注意
※車両コードとの接続部防水処理を確実に行なってください。
※高圧洗浄機や洗車機による洗車はおやめください。