CE-457 LED ドームマーカー 24V 槌屋ヤック 14987028 CE-457 LED ドームマーカー 24V 槌屋ヤック 14987028 CE-457 LED ドームマーカー 24V 槌屋ヤック 14987028 CE-457 LED ドームマーカー 24V 槌屋ヤック 14987028

LED ドームマーカー 24V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14987028 品番CE-457
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

インナーレンズによる拡散光が美しいマーカー

レンズ色インナーレンズ:クリア、アウターレンズ:クリア 材質レンズ:アクリル、リング:PP、レフレクター:PP・鉄 用途RoHS対応 付属品フランジナットM5(2個) 仕様補修レンズ:4503、補修リング:Y-44R 全光束(Lm)約40 光源色ホワイト 定格電流(mA)(DC28V時)約45 リング色ブラック LED使用数(個)3 定格電圧範囲(V)DC20〜32
注意
※車両コードとの接続部防水処理を確実に行なってください。
※高圧洗浄機や洗車機による洗車はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする