YT-454 Pトップマーカーランプ 槌屋ヤック 14987037 YT-454 Pトップマーカーランプ 槌屋ヤック 14987037

Pトップマーカーランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14987037 品番 YT-454
参考基準価格(税別)¥598 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。

用途DC24V車専用 付属品フランジナットM5(2個) 材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル 質量(g)約100 レンズ色グリーン コード長さ(mm)約140 (0.5sq) 使用電球(推奨)DC24V/BA15s 12W1個(DC12Vで使用する場合の推奨電球:BA15s 6W1個 ) 定格電流(mA)約500(DC28V時) 定格電圧範囲(V)DC20〜32
注意
※車両コードとの接続部の防水処理を確実に行なってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする