槌屋ヤック
槌屋ヤックの トラック電装
槌屋ヤックの マーカーランプ
槌屋ヤックの 樹脂レンズ製マーカーランプ
Pトップマーカーランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14987055
品番
YT-457
参考基準価格(税別)
¥598
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
用途
DC24V車専用
付属品
フランジナットM5(2個)
材質
(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル
質量(g)
約100
レンズ色
クリア
コード長さ(mm)
約140 (0.5sq)
使用電球
(推奨)DC24V/BA15s 12W1個(DC12Vで使用する場合の推奨電球:BA15s 6W1個 )
定格電流(mA)
約500(DC28V時)
定格電圧範囲(V)
DC20〜32
注意
※車両コードとの接続部の防水処理を確実に行なってください。