オザックス
オザックスの 使いきり手袋
オザックスの 塩化ビニール ディスポ手袋
PVC手袋 エコノミータイプ 粉なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
S
注文コード
14991334
品番
432975
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
薄手で柔らかく、作業性の高い使い捨て手袋です。
出入口、フロント、客室、浴室、コンセッション、劇場などでご利用いただくのに好評の手袋です。
サイズ
S
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
色
クリア
粉有無
粉無
入数(枚)
100
用途
外食、小売、印刷パッケージ、メディカル、工場、農業、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14991334
432975
69708164
482644
PVC手袋 JS2 粉無
オザックス
1箱(100枚)
¥
999
税込
¥
1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)