オザックス
オザックスの 使いきり手袋
オザックスの 塩化ビニール ディスポ手袋
PVC手袋 エコノミータイプ 粉なし
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
14991350
品番
432976
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
薄手で柔らかく、作業性の高い使い捨て手袋です。
出入口、フロント、客室、浴室、コンセッション、劇場などでご利用いただくのに好評の手袋です。
サイズ
M
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
色
クリア
粉有無
粉無
入数(枚)
100
用途
外食、小売、印刷パッケージ、メディカル、工場、農業、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード