マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14991526 品番BSL36A18X
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。

電圧(V)36 全長×全幅W×全高(mm)118×80×71 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14991526
2023-12-02
用途:
内装工事作業中
オフィス ビッグメイク 様 (建設業・工事業)

電動工具付属のバッテリーが1個だったので、バックアップ用に購入
充分に助かっています

1人が参考にしています
対象商品:
14991526
2023-12-08
用途:
オートバイ練習用に、ブロワーでの路面掃除に使用
末広貿易 様 (サービス業)

路面の枯れ葉を吹き飛ばすのに、コンセントが無くても長持ち使用が可能なので助かってます。

対象商品:
14991526
2023-05-26
用途:
解体作業時
株式会社H-リアルト 様 (建設業・工事業)

丈夫で良いと思います。
もう少し軽ければなぉ良いのかとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする