丸善産商
丸善産商の 作業用スニーカー/シューズ
ベアサーフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
14995166
品番
1049
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
インソールはソフトな素材で肌触りバツグン!軽量設計なので足に負担をかけにくく長時間履いても快適!
サイズ(cm)
25
色
ネイビー
靴タイプ
スニーカー
甲被タイプ
紐タイプ
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成繊維
質量(g)
196
材質(底部)
合成底