LANコネクタ防水結合コネクタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15007660 品番RJ45-CONNECT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

LAN ケーブルを結合できます。(防水仕様)
屋外と屋内の結合部、短いケーブルを延長したい場合に使用できます。
RJ45 両端メス端子

材質ABS、シリコンラバー 寸法(mm)約100×28 質量(g)約45 使用場所屋内外 防水性IP65 相当
取扱説明書:(0.25MB)
注意
※マニュアルは電子データ化して配布いたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
屋外で使用するため.

なかなか見つからないなと思っていたようなツールが,モノタロウさんですぐに買えて助かりました.屋外で使用しています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする