アズワン
アズワンの 工業用潤滑油
アズワンの シリコンオイル
シリコーンオイル AZDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
15009866
品番
AZD-065-P1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,200
温度による粘度変化が小さく、耐熱性・耐寒性に優れたシリコーンオイルです。表面張力が小さく、平滑性・潤滑性にも優れています。
用途
軽潤滑油、防振油、カップリング剤、塗料添加剤、離型剤、消泡剤、繊維用油剤、つやだし剤等の原料
材質
ジメチルシリコーンオイル
使用温度範囲(℃)
-60〜室温(室温で揮発)
引火点(℃)
-1
外観
無色透明・無臭
危険等級
V
アズワン品番
4-4663-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
粘度(mm
2
/s)
0.65
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000