HG-6 ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-6シリーズ アズワン 15011239

ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-6シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
幅(mm)10
内容量1巻注文コード15011239品番HG-6
参考基準価格(税別)¥11,140販売価格(税込)¥12,132
販売価格(税別)
11,029

粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)幅(mm)10レッドブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260アズワン品番4-4219-01全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする