アズワン
ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-6シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
幅(mm)
25
10
13
19
25
38
50
100
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
15011266
品番
HG-6
参考基準価格(税別)
¥27,840
販売価格(税込)
¥30,318
販売価格(税別)
¥
27,562
バスケットに入れる
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
材質
ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)
幅(mm)
25
色
レッドブラウン
長さ(m)
16.45
最高使用温度(℃)
260
アズワン品番
4-4219-04
全厚(mm)
0.201(基材+粘着剤)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000