- 天然ゴム手袋 粉付 モノタロウ 15012964

※着用例

- 天然ゴム手袋 粉付 モノタロウ 15012964
- 天然ゴム手袋 粉付 モノタロウ 15012964
- 天然ゴム手袋 粉付 モノタロウ 15012964
- 天然ゴム手袋 粉付 モノタロウ 15012964
モノタロウ

天然ゴム手袋 粉付

(15件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズM
内容量1箱(100枚)注文コード15012964品番-
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フィット感抜群の天然ゴム手袋です。
粉付きで着脱がスムーズです。

用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。サイズM中指長(cm)7.5手の平幅(cm)9.5規格食品衛生法適合材質天然ゴム厚さ(mm)0.08ナチュラル入数(枚)100機能伸縮性・柔軟性全長(cm)24手のひらまわり(cm)19.0粉有無エンボス加工エンボスなし
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によっては、天然ゴム由来のかゆみ水溶性タンパクによるかゆみ、かぶれ、発疹等のアレルギー症状を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※天然ゴム製品と接触する機会が多い方はラテックスアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、ご使用に際してはご自分の体質も考慮の上、ご注意願います。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※薬品、溶剤によっては膨張したり浸透する場合がありますので、確認の上ご使用ください。
※爪、刃物等尖ったものに触れると、破れたり穴が開くことがありますのでご注意ください。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避け、涼しいところに保管してください。
※本製品は未滅菌です。
※使いきり製品のため、再使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-19
用途: 毛染めに使って助かります
エイシンエコ.サービス合同会社

毛染めは手についたら なかなか 取れないので 本当に この手袋は 手軽で 値段も良心的で 申し分ないです

対象商品 : 15012964
2026-03-15
用途: 食品選別

手のフィット感が良いです。肌荒れしやすいので重宝してます。

対象商品 : 15012980
2025-10-03
用途: 自動車整備
運輸・通信業

粉付きなので、スルッと手が入ります
臭いも気になりません

対象商品 : 15012964
2025-08-16
用途: 寄せ植えを作るとき
アトリエ花夢花夢卸売・小売業

薄手なので細かい作業に素手のような感覚で使えます。そんな薄手なのに丈夫なので2回、3回は繰り返し使っています。

2025-03-04
用途: diy,手荒れ防止に時使用している。

今まで何回もMonotaROで購入、廃盤になっても相当品で購入している。粉付きは、はめやすく、重宝している。夏場は、汗をかく等問題もありますが、手荒れは、冬場に多くたいへんよい。

2025-02-17
用途: 金属の仕分け、その他
建設業・工事業

手が大きいのでLサイズを購入しました。冬は乾燥して 指先がひび割れるのでこの手袋をしてから軍手をはめています。とても伸びるので はめやすいです。破れやすいとは思いますが 消耗品ですので仕方がないと思います。まあまあの商品だと思います。

1が参考にしています
2025-05-08
用途: 産業廃棄物の分別作業(切創手袋のインナーとして)
その他業種

粉付きのため装着しやすい
薄手なので仕方がないですがすぐに穴が開いてしまいますが
使い捨てのため許容範囲内です。

対象商品 : 15012964
2025-04-25
用途: 梱包作業用

細かい製品に指紋をつけずに梱包したいので使用。夏場は汗でベトベトになるのは仕方がないかな。価格がもっと安くなれば更に嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする