タブレット スマホスタンド 長さ86cm フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調整可 2wayホルダー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード15017268 品番TB-DSZARMBEDWH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

縦にも横にも固定できる2Wayのスマートフォン・タブレット用フレキシブルアームスタンドです。クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。縦方向に固定するとベッドのヘッドボードに取り付けられるので横になった状態で使用でき、横方向に固定するとサイドテーブルなどにも取り付けて使用できます。

材質ABS、スチール、アルミニウム、シリコン ホワイト 質量(g)約570 外形寸法(mm)アーム部全長:約860、クランプ奥行:40、クランプ対応板厚:40 耐荷重(kg)約1 対応機種4.6〜12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで) 角度調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする