※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBJP-42 ボールジョイント 取りつけ用プレート SBJP NBK(鍋屋バイテック会社) 15022615 SBJP-42 ボールジョイント 取りつけ用プレート SBJP NBK(鍋屋バイテック会社) 15022615

ボールジョイント 取りつけ用プレート SBJP

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15022615 品番SBJP-42
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ボールジョイントSBJL-M、SBJL-F、SBJS-M、SBJS-F取りつけ用プレート。
ボールジョイントを機器・装置に全面から取りつけることができます。
本体上面のピンがボールジョイントの空回りを防止します。
ボールジョイント固定用の六角穴付き皿ボルトが付属しています。
使用するボールジョイントにより、適用する取りつけ用プレートの品番が決まります。詳細は「組み合わせ」の表をご確認ください。

材質【六角穴付皿ボルト】SUS304 質量(kg)29 材質(本体)SUS304 ピッチ(mm)【M(並目)】0.8 寸法H(mm)2.5 寸法d(mm)2 寸法C(mm)4.5 寸法P(mm)32.5 寸法H1(mm)6 寸法H2(mm)8.5 寸法P1(mm)7 材質(ピン)SUS304 ねじの呼び【M(細目)】M5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする